Zápustná skrutka, typ SK/A4 – závlačková inštalácia
Skr., záp. hl., A4, závl. inš., fix. kot. W-FAZ-IG
SKRUTKA-ZAP.HL-WSH-COMBI-A4/70-SLIDCOAT-
Obj. č. 0904806130
EAN 4048539961429
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7991 (ISO 10462) nehrdzavejúca oceľ A4, so zápustnou podložkou, nehrdzavejúca oceľ A4. Na použitie s fixačnou kotvou W-FAZ-IG/A4
Upozornenie
Šesťhranné skrutky, zápustné skrutky, podložky, zápustné podložky a matice majú špeciálnu povrchovú úpravu a ich používanie je povolené len v ukotvovacích systémoch v súlade s normou ETA-99/0011.
Schválenie ETA-99/0011
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 7991 |
Priemer závitu | 6 mm |
Výška upevnenia pri montáži zarážaním min./max. (t fix) | 6-14 mm |
Vnútorný pohon | TX30 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |