Zápustná skrutka, typ SK/S – pretláčacia inštalácia
Sk. ST, poz. oc., pret. in., záp. hl. pre W-FAZ-IG
SKRUTKA-ZAP.HL-WSH-COMBI-(A2K)-SLIDCOAT-
Obj. č. 0904710030
EAN 4048539961405
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7991 (ISO 10462) oceľ, trieda 8.8, modrá pozinkovaná, so zápustnou podložkou, oceľ, modrá pozinkovaná. Na použitie s fixačnou kotvou W-FAZ-IG/S
Upozornenie
Šesťhranné skrutky, zápustné skrutky, podložky, zápustné podložky a matice majú špeciálnu povrchovú úpravu a ich používanie je povolené len v ukotvovacích systémoch v súlade s normou ETA-99/0011.
Schválenie ETA-99/0011
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 7991 |
Priemer závitu | 10 mm |
Výška upevnenia pri priechodnej montáži max. (t fix) | 16/26/36 mm |
Vnútorný pohon | HS6 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!