Zápustná šošovkovitá skrutka do plechu, tvar C s upnutím AW
WN 112, oceľ, pozin., zápustná hlava AW, tvar C
SKRUTKA-ZAP-WN112-C-AW25-(A2K)-4,8X70
Obj. č.
011254870
EAN 4038898962960
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pozinkovaná oceľ v súlade s WN 112, modrá, pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotom
Systém upnutia AW:
- Lepší prenos uťahovacieho momentu
- Dlhšia životnosť
- Optimálne centrovanie
- Lepší montážny výkon vďaka zaskrutkovaniu bez únavy; požadovaný kontaktný tlak na prenos uťahovacích momentov je podstatne nižší
- Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači
- Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,3 mm |
Vnútorný pohon | AW25 |
Spôsob upínania | AW |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 80 stupňov |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | Špica |