Zápustná šošovkovitá skrutka do plechu, tvar C so zapustenou hlavou H DIN 7981, oceľ, pozinkovaná, modro pasivovaná (A2K), PZ pohon, kruhová hlava, tvar C
DIN 7981, oceľ pozink., šošovk. hlava Z, tvar C
Obj. č. 0115203595
EAN 4049557034515
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Pri uťahovaní do vopred pripraveného základného otvoru si tieto skrutky vytvárajú vlastný protizávit.
Orientačné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.
Tvar C = závit s hrotom
Tvar F = závit bez hrotu
Tvar R = závit s oblým hrotom
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Materiál | Oceľ | 
| Povrch | Pozinkované | 
| Forma | C | 
| Menovitý priemer (d1) | 3,5 mm | 
| Dĺžka (l1) | 9,5 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 6,9 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 2,6 mm | 
| Vnútorný pohon | Z2 | 
| DIN | 7981 | 
| Tvar hlavy | Šošovková hlava | 
| Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie | 
| Normy | DIN 7981 | 
| Druh závitu | Závit do plechu | 
| Vyhotovenie závitu | Úplný závit | 
| Tvar špičky | C | 
| Veľkosť závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 | 
| Min. hrúbka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 
| Max. hrúbka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 | 
| Priemer predvŕtania (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |