Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zápustná šošovkovitá skrutka do plechu, tvar C so zapustenou hlavou H DIN 7981, oceľ, pozinkovaná, modro pasivovaná (A2K), PZ pohon, kruhová hlava, tvar C

DIN 7981, oceľ pozink., šošovk. hlava Z, tvar C

Obj. č. 0115204832

EAN 4038898543749

Cena za zvolené balenie
Zápustná šošovkovitá skrutka do plechu, tvar C so zapustenou hlavou H DIN 7981, oceľ, pozinkovaná, modro pasivovaná (A2K), PZ pohon, kruhová hlava, tvar C

Obj. č. 0115204832

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Pri uťahovaní do vopred pripraveného základného otvoru si tieto skrutky vytvárajú vlastný protizávit.



Orientačné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.



Tvar C = závit s hrotom


Tvar F = závit bez hrotu


Tvar R = závit s oblým hrotom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

32 mm

Priemer hlavy (dk)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

3,55 mm

Vnútorný pohon

Z2

DIN

7981

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Normy

DIN 7981

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

C

Veľkosť závitu St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. hrúbka plechu (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. hrúbka plechu (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Priemer predvŕtania (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie