Zápustný ryhovaný kolík ISO 8747, oceľ, pozinkovaná (A2K)
ISO 8747, oceľ, pozinkovaná
Obj. č. 024881306
EAN 4046778080802
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
Menovitý priemer (d1) | 3 mm |
Dĺžka (l) | 6 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,45 mm |
Dĺžka skosenia (c) | 0,9 mm |
Normy | ISO 8747 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |