Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zápustný ryhovaný kolík ISO 8747, oceľ, pozinkovaná (A2K)

ISO 8747, oceľ, pozinkovaná

Obj. č. 024881308

EAN 4060053174109

Cena za zvolené balenie
Zápustný ryhovaný kolík ISO 8747, oceľ, pozinkovaná (A2K)

Obj. č. 024881308

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks
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
Menovitý priemer (d1)

3 mm

Dĺžka (l)

18 mm

Priemer hlavy (dk)

5,45 mm

Dĺžka skosenia (c)

0,9 mm

Normy

ISO 8747

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované