Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zápustný ryhovaný kolík

ISO 8747, oceľ bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0248802510

EAN 4024835526074

Cena za zvolené balenie
Zápustný ryhovaný kolík

Obj. č. 0248802510

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8747, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

2,5 mm

Dĺžka (l)

10 mm

Priemer hlavy (dk)

4,6 mm

Dĺžka skosenia (c)

0,75 mm

Normy

ISO 8747

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy