Zápustný ryhovaný kolík
ISO 8747, oceľ bez povrchovej úpravy
Obj. č.
0248800206
EAN 4024835525602
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8747, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 2 mm |
Dĺžka (l) | 6 mm |
Priemer hlavy (dk) | 3,7 mm |
Dĺžka skosenia (c) | 0,6 mm |
Normy | ISO 8747 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |