Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zápustný ryhovaný kolík

ISO 8747, oceľ bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0248800308

EAN 4024835525688

Cena za zvolené balenie
Zápustný ryhovaný kolík

Obj. č. 0248800308

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8747, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3 mm

Dĺžka (l)

8 mm

Priemer hlavy (dk)

5,45 mm

Dĺžka skosenia (c)

0,9 mm

Normy

ISO 8747