Zarážacia hmoždinka W-SDWSS2/L
Zarážacia hmoždinka W-SDWSS2/L
Obj. č. 0905700510
EAN 4024835245661
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Sound-dampening quick assembly system for mounting M8 threaded rods, for concrete
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer hmoždinky | 6 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) (l) | 61 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 6,0 mm |
Osová vzdialenosť (a) | 200 mm |
Vzdialenosť od kraja (a r) | 100 mm |
Minimálna hrúbka stavebného prvku (d) | 100 mm |
Hĺbka otvoru (t) | 42 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!