Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Zarážacia príchytka, typ 1 - PRACNA KOTVIACA TYP 1 (A2K) 130X20 Zarážacia príchytka, typ 1 - PRACNA KOTVIACA TYP 1 (A2K) 130X20
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Zarážacia príchytka, typ 1 - PRACNA KOTVIACA TYP 1 (A2K) 130X20 - 1
Zarážacia príchytka, typ 1 - PRACNA KOTVIACA TYP 1 (A2K) 130X20 - 2

Zarážacia príchytka, typ 1

Zatĺkacia príchytka, typ 1
PRACNA KOTVIACA TYP 1 (A2K) 130X20

Obj. č. 047913020

EAN 4048539710201

Cena za zvolené balenie
Zarážacia príchytka, typ 1

Obj. č. 047913020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rýchla a jednoduchá inštalácia drevených okien do muriva
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžkaxšírkaxhrúbka (L1 x B1 x h)

130 x 20 x 1,2 mm

Povrch

Pozinkované

Dĺžka príchytiekxvýška príchytiek (L2 x h)

20,0 x 9,0 mm

Priemer otvoru pre klinec

4,5 mm

Priemer otvoru pre hmoždinku

6,2 mm