Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Zarážacia príchytka, typ 2 - PRACNA KOTVIACA TYP 2 (A2K) 140X25X1,8
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Zarážacia príchytka, typ 2 - PRACNA KOTVIACA TYP 2 (A2K) 140X25X1,8 - 1

Zarážacia príchytka, typ 2

Zatĺkacia príchytka, typ 2
PRACNA KOTVIACA TYP 2 (A2K) 140X25X1,8

Obj. č. 047914025

EAN 4048539710218

Cena za zvolené balenie
Zarážacia príchytka, typ 2

Obj. č. 047914025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 150 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rýchla a jednoduchá inštalácia drevených okien do muriva
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžkaxšírkaxhrúbka (L1 x B1 x h)

140 x 25 x 1,8 mm

Povrch

Pozinkované

Dĺžka príchytiekxvýška príchytiek (L2 x h)

30,0 x 17,0 mm

Priemer otvoru pre klinec

4,5 mm

Priemer otvoru pre hmoždinku

9 mm