Zarážacie hmoždinky W-SD
Zatĺkacia kotva W-SD, vnútorný závit
HMOZDINA-(W-SD/8-IG)-A2K-M8/M10
Obj. č. 0905700210
EAN 4047376463912
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Musia sa používať vrtáky s dorazom
Kotvy a vrtáky s dorazom tvoria dokonale koordinovaný systém. Táto systémová jednotka zabraňuje chybám inštalácie a zabezpečuje upevnenie uvedené v schválení.
- Malá hĺbka vŕtaného otvoru
- Priemer malého vŕtaného otvoru
- Nízka minimálna hrúbka komponentu (hmin = 80 mm)
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie po vložení
- Jednoduché vkladanie – bez inštalačných uťahovacích momentov
- Ukotvenie pomocou trenia – roztiahnutie kotvy ovládané vzdialenosťou
- Viacnásobné pripevnenie nenosných systémov k betónu: Európske technické schválené ETA-07/0138
- Rozmery zodpovedajú Zásadám pre európske technické schválenie (ETAG) pre „Kovové kotvy do betónu“, príloha C, postup merania C
- Protipožiarna odolnosť (podklad ukotvenia: betón C20/25 až C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Technická správa TR 020 „Vyhodnotenie ukotvenia v betóne s ohľadom na protipožiarnu odolnosť“ (vrátane ETA-07/0138)
- Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu regulované v rámci schválenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov yF = 1,4. Informácie o kombinovaní ťahového a priečneho zaťaženia, okrajových vplyvoch a skupinách kotviacich prvkov nájdete v Zásadách pre európske technické osvedčenie (ETAG), príloha C.
- Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty zaťaženia v prípade požiaru yM,fi = 1,0 (ako sa odporúča v schválení) a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov yF = 1,0.
- Karbidové vrtáky do muriva musia byť v súlade so špecifikáciami uvedenými v platných predpisoch nemeckého inštitútu stavebnej techniky (DIBt) a asociácie nemeckých výrobcov náradia (FWI) s ohľadom na vlastnosti, požiadavky a testy vrtákov do muriva s karbidovými rezacími vložkami, ktoré sa používajú na vŕtanie upevňovacích kotiev. Príklepové vrtáky Würth spĺňajú špecifikácie uvedené v platných predpisoch.
- Viacnásobné pripevnenie nenosných systémov k betónu: Európske technické schválené ETA-07/0138
- Rozmery zodpovedajú Zásadám pre európske technické schválenie (ETAG) pre „Kovové kotvy do betónu“, príloha C, postup merania C
- Protipožiarna odolnosť (podklad ukotvenia: betón C20/25 až C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Technická správa TR 020 „Vyhodnotenie ukotvenia v betóne s ohľadom na protipožiarnu odolnosť“ (vrátane ETA-07/0138)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Vhodná na viacnásobné upevnenie nenosných systémov do betónu, ukotvenie ľahkých stropných obkladov a podhľadových stropov.
- Viacnásobné pripevnenie nenosných systémov: Kotvenie s Európskym technickým schválením v betóne s trhlinami (zóna napätia) a v betóne bez prasklín (zóna kompresie)
- Kotva má Európske technické schválenie na používanie vo vystuženom alebo nevystuženom štandardnom betóne s triedou pevnosti min. C20/25 a max. C50/60 v súlade s normou EN 206:2000-12
- Kotvu možno použiť na ukotvenie pomocou prevažne statických záťaží alebo polostatických záťaží
- W-SD (galvanizovaná oceľ) možno používať v suchých prostrediach v interiéri
- Vhodná na upevnenie stropných konštrukcií so závitovými tyčami, závesných systémov závitových tyčí, káblových a potrubných objímok, káblových a vetracích kanálov atď.
Dĺžka hmoždinky (l) (l) | 61 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 8,0 mm |
Osová vzdialenosť pri viacnásobnom upevnení (s cr) | 200 mm |
Vzdialenosť od kraja, viacnásobné upevnenie (c cr) | 150 mm |
Minimálna hrúbka stavebného prvku (h min) | 80 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 43 mm |
Dĺžka prípojného závitu (l th) | 10 mm |
Dĺžka presahu (l p) | 25 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 36 mm |
Vnútorný závit | 8 mm |