Zarážacie hmoždinky W-SD WSS 1/L
Zatĺkacia kotva W-SD WSS 1/L
KOTVA W-SD/W A2K
Obj. č. 0905700500
EAN 4046778852515
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Musia sa používať vrtáky s dorazom (schválenie podlieha používaniu vrtáka s dorazom)
Kotvy a vrtáky s dorazom tvoria dokonale koordinovaný systém. Táto systémová jednotka zabraňuje chybám inštalácie a zabezpečuje upevnenie uvedené v schválení.
- WSS: Vopred zmontovaná jednotka (kotva, izolačný diel a závesný diel) umožňujú rýchle a jednoduché zasunutie
- Akustická izolácia priamo na strope zabezpečuje dlhotrvajúci a technicky akustický súlad s normou DIN 4109
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
- Minimálna výška zavesenia
Rozmery zodpovedajú Zásadám pre európske technické schválenie (ETAG) pre „Kovové kotvy do betónu“, príloha C, postup merania C
Protipožiarna odolnosť (podklad ukotvenia: betón C20/25 až C50/60): R30, R60, R90, R120: Technická správa TR 020 „Vyhodnotenie ukotvenia v betóne s ohľadom na protipožiarnu odolnosť“ (vrátane ETA-07/0138)
Rozmery zodpovedajú Zásadám pre európske technické schválenie (ETAG) pre „Kovové kotvy do betónu“, príloha C, postup merania C
Protipožiarna odolnosť (podklad ukotvenia: betón C20/25 až C50/60): R30, R60, R90, R120: Technická správa TR 020 „Vyhodnotenie ukotvenia v betóne s ohľadom na protipožiarnu odolnosť“ (vrátane ETA-07/0138)
Hárky údajov(X)
Vhodná na upevnenie dierovaných líšt, očiek, hákov na vodiče, vešiakov a pod.
Priemer hmoždinky | 6 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) (l) | 61 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 6,0 mm |
Osová vzdialenosť (a) | 200 mm |
Vzdialenosť od kraja (a r) | 100 mm |
Minimálna hrúbka stavebného prvku (d) | 100 mm |
Hĺbka otvoru (t) | 42 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!