Zarážacie nity
Zarážací hliníkový nit/A2
NIT ALU A2
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nástavec z nehrdzavejúcej ocele s guľovou hlavou, nit: Hliník, tŕň: Oceľ A2
- Jednoduchá inštalácia zarazením pomocou murárskeho kladiva
- Nástavec z nehrdzavejúcej ocele s guľovou hlavou
- Jasne definovaný skrutkový zatĺkací mechanizmus na preklenutie dutín
- Tŕň z nehrdzavejúcej ocele A2 na neobmedzené používanie vo vonkajších priestoroch
Upozornenie
Veľkosť 6,4 x 40 nemožno uložiť v systéme ORSY
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Montáž hliníkových a plechových profilov, spojovacích stenových profilov, lemovacích dosiek, tesnení komínov, kopúl, svetlovodných kopúl, strešných krytín odolných voči vlhkosti, prírubových držiakov atď.
- Plechy na potrubí alebo iné plechy montované pod sebou (hlavne pre dĺžky 13 – 19 mm)
- Možno používať v betóne, murive odolnom voči tlaku, pevnej omietke, dreve a podkonštrukciách striech, stenách a podlahách
Menovitý priemer | 4,8 mm |
Dĺžka puzdra (l) | 15,3 mm |
Hĺbka osadenia v plnej tvárnici (h s) | 20 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 5 mm |
Osová vzdialenosť (a) | 90 mm |
Vzdialenosť od kraja (a r) | 50 mm |
Hĺbka otvoru (t) | 25 mm |
Priemer otvoru v stavebnom prvku (d Bau) | 5 mm |
Hĺbka osadenia v oceli (h s) | 4 mm |
Max. výška upevnenia v oceli (d a) | 9,5–12,1 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!