Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Zarážacie nity - NIT ALU A2 Zarážacie nity - NIT ALU A2
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Zarážacie nity - NIT ALU A2 - 1
Zarážacie nity - NIT ALU A2 - 2

Zarážacie nity

Zarážací hliníkový nit/A2
NIT ALU A2

Obj. č. 094548 29

EAN 4011231864404

Cena za zvolené balenie
Zarážacie nity

Obj. č. 094548 29

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nástavec z nehrdzavejúcej ocele s guľovou hlavou, nit: Hliník, tŕň: Oceľ A2
  • Jednoduchá inštalácia zarazením pomocou murárskeho kladiva

  • Nástavec z nehrdzavejúcej ocele s guľovou hlavou

  • Jasne definovaný skrutkový zatĺkací mechanizmus na preklenutie dutín

  • Tŕň z nehrdzavejúcej ocele A2 na neobmedzené používanie vo vonkajších priestoroch
Upozornenie

Veľkosť 6,4 x 40 nemožno uložiť v systéme ORSY

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Montáž hliníkových a plechových profilov, spojovacích stenových profilov, lemovacích dosiek, tesnení komínov, kopúl, svetlovodných kopúl, strešných krytín odolných voči vlhkosti, prírubových držiakov atď.

  • Plechy na potrubí alebo iné plechy montované pod sebou (hlavne pre dĺžky 13 – 19 mm)

  • Možno používať v betóne, murive odolnom voči tlaku, pevnej omietke, dreve a podkonštrukciách striech, stenách a podlahách

Menovitý priemer

4,8 mm

Dĺžka puzdra (l)

27,9 mm

Hĺbka osadenia v plnej tvárnici (h s)

20 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

5 mm

Osová vzdialenosť (a)

90 mm

Vzdialenosť od kraja (a r)

50 mm

Hĺbka otvoru (t)

25 mm

Priemer otvoru v stavebnom prvku (d Bau)

5 mm

Hĺbka osadenia v oceli (h s)

4 mm

Max. výška upevnenia v oceli (d a)

22,2–24,8 mm

Max. výška upevnenia v plnej tvárnici (d a)

7,9 mm

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

UNIVERZALNY VRTAK D5 L85 PRAC.L39MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 2 ks
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNI-MFDS-PLUS-D5-L110-WL50MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Pokrývačské kladivo Nemecký dizajn podľa normy DIN 7239 s drážkou na klince

KLADIVO TESARSKE 600G

x 1 ks
Vyfukovací balónik na mechanické vyčistenie vŕtaného otvoru

CERPADLO NA CISTENIE OTVOROV

Na čistenie vŕtaných dier s menším priemerom