Zarážka
ZELIAR-DIN76051-PLA-493X200MM
Obj. č. 0899964000
EAN 4049557124926
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny na bezpečné nakladanie a vykladanie úžitkových vozidiel
- Spĺňa požiadavky normy DIN 76051 pre kliny pod kolesá
- Vhodný pre kolesá s polomerom do 555 mm
- Vyrobený z robustného plastu, ktorý je trvácny a odolný voči poveternostným podmienkam
- Jasne viditeľný vďaka výraznej žltej farbe
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Schválenie | GGVS |
With anti-slip protection/steel edge | No |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Dĺžka | 467 mm |
Šírka | 198 mm |
Výška | 225 mm |
Farba | Žltá |
DIN | 76051 |
Polomer | 555 mm |
Materiál | Plast |
Hmotnosť | 1,19 kg |