Zariadenie na odsávanie prachu
Odsávacie zariadenie pre vŕt. kladivo H 28-MA(S)
ODSAVANIE PRE H28MA(S)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prevádzka prakticky bez prachu
Chráni vnútorné priestory pred znečistením časticami prachu z vŕtania.
Nie je potrebné žiadne externé odsávacie zaradenie
Podtlakové zariadenie je už vybavené funkciou odsávania. Zariadenia je napájané z vŕtacieho kladiva prostredníctvom zástrčkových kontaktov.
Automatická funkcia odsávania
Odsávanie sa spúšťa automaticky zapnutím spínača na vŕtacom kladive a pracuje približne 4 s. Týmto sa zaručí aj odsatie prachu z vŕtania, ktorý by inak po odstránení z vŕtačky spadol na zem.
Predchádza navŕtaniu príliš hlbokých otvorov
Nastaviteľná hĺbková zarážka so stupnicou
Optimálne osvetlenie pracovného priestoru
Svetlo LED na základni zabraňuje aj vytváraniu tieňa z teleskopického ramena.
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 28 V/DC |
Vhodnosť pre priemer vrtáka min./max. | 1-16 mm |
Vhodnosť pre dĺžku vrtáka min./max. | 50-160 mm |
Hĺbka vŕtania v rámci cyklu max. | 90 mm |
Hmotnosť | 1.74 kg |
Materiál | Plast/kov |