Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zariadenie na resetovanie brzdového piesta

Zariadenie na resetovanie brzdového piesta
PRISTROJ NA OBNOVU BRZDOVEHO PIESTU

Obj. č. 1952001208

EAN 4250158111233

Cena za zvolené balenie
Zariadenie na resetovanie brzdového piesta

Obj. č. 1952001208

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na správne nastavenie brzdového piestu dodávkových a ľahkých úžitkových vozidiel.

Rozmery zadných uzamykacích čeľustí


Šírka 100 mm, výška 60 mm, hrúbka 7,5 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka

100 mm

Výška

60 mm

Hrúbka listu max.

7,5 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

1600,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie