Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zariadenie na upnutie kľukového hriadeľa Ford, Volvo

Zar. na upn. rem. kľ. hr. Volvo/Ford
NAS. NA UCHYT.REMENICE KLUKY HRIADELA

Obj. č. 1952005990

EAN 4058794287127

Cena za zvolené balenie
Zariadenie na upnutie kľukového hriadeľa Ford, Volvo

Obj. č. 1952005990
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
Oblasť použitia

Ford


Mondeo, Galaxy, S-MAX, Focus, Kuga



Volvo


C30, C70, S40, V50, S80, V70, S60, V60, XC60, XC70, V40, XC90



Motor


2.0 Cross Country D3, 2.0 Cross Country D4, 2.0 D3, 2.0 D4, 2.4 D3, 2.4 D4, 2.4 D5, 2.4 D5 Polestar, 2.4 D6 Plug-in Hybrid, 2.4 DRIVe, 2.5, 2.5 FT, 2.5 RS, 2.5 ST, 2.5 ST Mountune, 2.5 Turbo, 2.5 Turbo/T5 Polestar

Hmotnosť výrobku (na kus)

530,000 g

Materiál

Nástrojová oceľ

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie