Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Zariadenie na vťahovanie kábla CPS 3 - KABL.PRETAHOVAC-KOMPLETT-CPS3-50M Zariadenie na vťahovanie kábla CPS 3 - KABL.PRETAHOVAC-KOMPLETT-CPS3-50M
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/Ps9XOmaVpLE

Zariadenie na vťahovanie kábla CPS 3 - KABL.PRETAHOVAC-KOMPLETT-CPS3-50M - 1
Zariadenie na vťahovanie kábla CPS 3 - KABL.PRETAHOVAC-KOMPLETT-CPS3-50M - 2

Zariadenie na vťahovanie kábla CPS 3

Zariadenie na vťahovanie kábla CPS 3
KABL.PRETAHOVAC-KOMPLETT-CPS3-50M

Obj. č. 0975853050

EAN 4052703645558

Cena za zvolené balenie
Zariadenie na vťahovanie kábla CPS 3

Obj. č. 0975853050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Úspory času a nákladov vďaka systému Powerglider

Optovláknové vedenie ∅ 3 mm v plastovom puzdre

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

50 m

Priemer

3 mm

Zaťaženie v ťahu

120 kg

Prípojný závit

M6

Materiál

Sklenené vlákno

Farba

Žltá

Materiál telesa

plast

Obsahuje Zariadenie na vťahovanie kábla CPS :
1 x
Sekundové lepidlo Klebfix

LEPIDLO SEKUNDOVE KLEBFIX 5G

Popis:
4.7 ml
Na lepenie kovových, plastových a gumových dielov medzi sebou a navzájom v priebehu niekoľkých sekúnd
Množstvo: 1 x
Tlačná tyč svodiacou hlavou
1 x
Tlačná tyč svodiacou hlavou

GUIDHD-F.PSHROD-PWRGLID-M6

Popis: With integrated compensation of twist
Množstvo: 1 x
1 x
Káblová pančucha s vyrovnaním skrútenia

KABLOVA PONOZKA 6-9 MM

Popis:
6-9 mm
Na zariadenia na vťahovanie kábla CPS
Množstvo: 1 x
1 x
Tyč zo sklených vlákien

PRISL.PRETAH.KABL-CPS3-3MMX50M

Popis:
50 m
Pre systém na vťahovanie kábla CPS
Množstvo: 1 x
5 x
Začiatočná objímka

KONCOVKA-M5

Popis:
M6
Pre systémy na vťahovanie kábla CPS 2 a CPS 3
Množstvo: 5 x
2 x
Ťažný krúžok

PRISL.PRETAHOVAC KABLOV-M5

Popis: Pre systémy na vťahovanie kábla CPS 2 a CPS 3
Množstvo: 2 x
3 x
Spojovacia objímka

PRISL.PRETAHOVAC KABLOV

Popis: Pre systémy na vťahovanie kábla CPS 2 a CPS 3
Množstvo: 3 x
1 x
Rukoväť na vťahovanie kábla

PRISL.PRETAHOVAC KABL.-GUMA

Popis: Pre systémy na vťahovanie káblov CPS (okrem CPS 1)
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vodiaca hlava

PRISL.VODIACA HLAVICA-10MM-M5

Pre systémy na vťahovanie káblov CPS (okrem CPS 1)
x 3 ks
Vodiaca hlava

PRISL.VODIACA HLAVICA-7MM-M5

Pre systémy na vťahovanie káblov CPS (okrem CPS 1)
x 3 ks
Vodiaca hlava

PRISL.VODIACA HLAVICA-13MM-M5

Pre systémy na vťahovanie káblov CPS (okrem CPS 1)
x 3 ks
Vodiaca hlava – súprava

PRISL.VODIACA HLAVICA-7/10/13MM

Pre systémy na vťahovanie káblov CPS (okrem CPS 1)