Zariadenie na zachytávanie použitého oleja
Zber. zariadenie použ. oleja R90
VYPRAZDNOVACIE ZARIADENIE NA OLEJ
Obj. č. 071593 90
EAN 4011231751131
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na rýchlu a čistú výmenu oleja
Otočná zberná nádoba s nastaviteľnou výškou
- S držiakom na vypustenie olejového filtra
- S vypúšťacím ventilom na jednoduché monitorovanie vypúšťaného oleja
Vonkajšia sledovacia rúrka
Na monitorovanie množstva použitého oleja
Vyprázdňovanie pomocou tlmiacej podložky (0,5 baru)
S vyberateľným podnosom na malé diely
Objem nádoby: 90 litrov
Rozmery zachytávacej misky: Ø 580 x 300 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Kapacita koša | 90 l |
Výška min./max. | 1400-1900 mm |
Priemer vane | 580 mm |
Výška max. | 1900 mm |
Výška vane | 300 mm |
Obsah vane | 13 l |
Počet ovládaných koliesok | 2 KS |
Počet pevných koliesok | 2 KS |