Zarovnávacia fréza na drevo S guľôčkovým ložiskom
Zarovnávacia fréza na drevo s guľôčkovým ložiskom
FREZA TVAROVA S8-D12,7-L65MM
Obj. č. 0612121127
EAN 4047376465909
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoká stabilita a sústrednosť, presné kontúry a dlhá životnosť
Vyrobené z prvotriednej ocele a karbidu odolného proti opotrebovaniu
Bezpečná a bezchybná práca
Vďaka vysokopevnostnému spájkovaniu karbidových rezných hrán
Bezpečné uskladnenie fréz
Vďaka dodávanému opakovane použiteľnému obalu
Verzia
- Priem. 4 – 8 mm: Jednoliate TC
- Priem. 10 – 20 mm: So špičkou TC
Guľôčkové ložisko
Priemer 12,7 mm
Hárky údajov(X)
Vhodná pre ručné frézovačky
![]() | |
Priemer (D) | 12,7 mm |
Dĺžka (L) | 65 mm |
Efektívna dĺžka (NL) | 25 mm |
Skosená hrana (F) | 0 Stupeň |
Priemer stopky (d) | 8 mm |
Materiál reznej hrany | Spekaný karbid |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!