Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zarovnávacia fréza na drevo S guľôčkovým ložiskom

Fréza na drevo na skosenie s guľôčkovým ložiskom
FREZA TVAROVA S8-D24-L54MM

Obj. č. 0612111240

EAN 4047376465831

Cena za zvolené balenie
Zarovnávacia fréza na drevo S guľôčkovým ložiskom

Obj. č. 0612111240

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na opracovanie hrán pri frézovaní s dištančným krúžkom do mäkkého a ľahkého dreva, kompaktného a tvrdého dreva a plechových materiálov

Vysoká stabilita a sústredenosť, presné kontúry a dlhá životnosť


Vyrobené z prvotriednej ocele a karbidu odolného proti opotrebovaniu



Bezpečná a bezchybná práca


Vďaka vysokopevnostnému spájkovaniu karbidových rezných hrán



Bezpečné uskladnenie fréz


Vďaka dodávanému opakovane použiteľnému obalu



Guľôčkové ložisko


Priemer 18,0 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodná pre ručné frézovačky

Priemer (D)

24 mm

Dĺžka (L)

54 mm

Efektívna dĺžka (NL)

11 mm

Skosená hrana (F)

45 Stupeň

Priemer stopky (d)

8 mm

Materiál reznej hrany

Spekaný karbid

Vhodnosť pre typ stroja

Ručná horná fréza

Náhradné diely pre tento produkt:
Guľôčkové ložisko Pre frézy na drevo

LOZISKO GUL PRE FREZU D18,0MM

x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie