Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zasklievacia podložka

Zasklievacie podložné lišty
OKNARSKY NASTAVOVACI CLEN WO.SLPPROT-38X

Obj. č. 08755386

EAN 4052703091782

Cena za zvolené balenie
Zasklievacia podložka

Obj. č. 08755386

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na trvanlivé, profesionálne vypodloženie zasklievacích jednotiek
  • Materiál: Polypropylén

  • Odolnosť voči starnutiu

  • Odolnosť voči teplote

  • Optimalizovaný systém rebier na zaistenie vysokej nosnosti

  • Overená kompatibilita s konvenčnými zasklievacími tmelmi (na báze polysulfidu, polyuretánu a silikónu)

  • Vetrací kanál na kompenzáciu tlaku pary (od šírky podložnej lišty 32 mm a hrúbky 2 mm)
Oblasť použitia
Pokyny
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Umiestnenie podložnej lišty


Podložné lišty sa musia umiestniť približne jednu dĺžku lišty od rohu sklenenej jednotky. V niektorých prípadoch sa vzdialenosť môže znížiť na 20 mm, ak sa nezväčší riziko zlomenia skla rámom a polohou lišty. V prípade veľmi širokých, fixných sklenených jednotiek sa lišty môžu umiestniť približne 250 mm od rohov. Zasklievacie podložné lišty sa musia umiestniť na pripevňovací bod rámu. V prípade ťažkých sklenených jednotiek sa počet zasklievacích podložných líšt musí príslušne zvýšiť.

Hrúbka

6 mm

Šírka

38 mm

Dĺžka

100 mm

Materiál

PP – polypropylén

Farba

Čierna

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Zasklievacie podložné lišty, súprava Na trvanlivé, profesionálne vypodloženie zasklievacích jednotiek

OKNARSKA SADA 20X1-6-600PCS

Na trvanlivé, profesionálne vypodloženie zasklievacích jednotiek
x 1 ks
Zasklievacie podložné lišty, súprava Na trvanlivé, profesionálne vypodloženie zasklievacích jednotiek

OKNARSKA SADA 30X1-8-420PCS

Na trvanlivé, profesionálne vypodloženie zasklievacích jednotiek
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
Blokové hladidlo

LOPATKA ZASKLIEVACIA CERVENA

Zjednodušuje zdvíhanie a zarovnávanie zasklievacích jednotiek