Zasklievacia podložka
Zasklievacie podložné lišty
PODLOZKA SKLENARSKA 20X3
Obj. č. 08755203
EAN 4011231801379
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Materiál: Polypropylén
- Odolnosť voči starnutiu
- Odolnosť voči teplote
- Optimalizovaný systém rebier na zaistenie vysokej nosnosti
- Overená kompatibilita s konvenčnými zasklievacími tmelmi (na báze polysulfidu, polyuretánu a silikónu)
- Vetrací kanál na kompenzáciu tlaku pary (od šírky podložnej lišty 32 mm a hrúbky 2 mm)
Hárky údajov(X)
Umiestnenie podložnej lišty
Podložné lišty sa musia umiestniť približne jednu dĺžku lišty od rohu sklenenej jednotky. V niektorých prípadoch sa vzdialenosť môže znížiť na 20 mm, ak sa nezväčší riziko zlomenia skla rámom a polohou lišty. V prípade veľmi širokých, fixných sklenených jednotiek sa lišty môžu umiestniť približne 250 mm od rohov. Zasklievacie podložné lišty sa musia umiestniť na pripevňovací bod rámu. V prípade ťažkých sklenených jednotiek sa počet zasklievacích podložných líšt musí príslušne zvýšiť.
Hrúbka | 3 mm |
Šírka | 20 mm |
Dĺžka | 100 mm |
Materiál | PP – polypropylén |
Farba | Červená |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!