Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zasklievacia podložka

Zasklievacie podložné lišty
PODLOZKA SKLENARSKA 24X8

Obj. č. 08755248

EAN 4011231801546

Cena za zvolené balenie
Zasklievacia podložka

Obj. č. 08755248

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na trvanlivé, profesionálne vypodloženie zasklievacích jednotiek
  • Materiál: Polypropylén

  • Odolnosť voči starnutiu

  • Odolnosť voči teplote

  • Optimalizovaný systém rebier na zaistenie vysokej nosnosti

  • Overená kompatibilita s konvenčnými zasklievacími tmelmi (na báze polysulfidu, polyuretánu a silikónu)

  • Vetrací kanál na kompenzáciu tlaku pary (od šírky podložnej lišty 32 mm a hrúbky 2 mm)
Oblasť použitia
Pokyny
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Umiestnenie podložnej lišty


Podložné lišty sa musia umiestniť približne jednu dĺžku lišty od rohu sklenenej jednotky. V niektorých prípadoch sa vzdialenosť môže znížiť na 20 mm, ak sa nezväčší riziko zlomenia skla rámom a polohou lišty. V prípade veľmi širokých, fixných sklenených jednotiek sa lišty môžu umiestniť približne 250 mm od rohov. Zasklievacie podložné lišty sa musia umiestniť na pripevňovací bod rámu. V prípade ťažkých sklenených jednotiek sa počet zasklievacích podložných líšt musí príslušne zvýšiť.

Hrúbka

8 mm

Šírka

24 mm

Dĺžka

100 mm

Materiál

PP – polypropylén

Farba

Sivá

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Zasklievacie podložné lišty, súprava Na trvanlivé, profesionálne vypodloženie zasklievacích jednotiek

OKNARSKA SADA 20X1-6-600PCS

Na trvanlivé, profesionálne vypodloženie zasklievacích jednotiek
x 1 ks
Zasklievacie podložné lišty, súprava Na trvanlivé, profesionálne vypodloženie zasklievacích jednotiek

OKNARSKA SADA 30X1-8-420PCS

Na trvanlivé, profesionálne vypodloženie zasklievacích jednotiek
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Blokové hladidlo

LOPATKA ZASKLIEVACIA CERVENA

Zjednodušuje zdvíhanie a zarovnávanie zasklievacích jednotiek