Zásobník na zber oleja do auta
Zberná vaňa na olej pre osobné vozidlo
VANA PLASTOVA ZBERNA NA OLEJ 11L
Obj. č. 0891400008
EAN 4052703445189
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Praktická vaňa na zachytávanie oleja a kvapalín s uzatváracou výlevkou a rukoväťou na prenášanie vyrobená z nárazuvzdorného plastu HDPE odolného proti zmenám teploty
- Odolná proti kvapalinám, ako je olej, benzín, nafta, alkoholy, zásady atď.
- Už žiadne úniky vďaka utesniteľnému výtoku a vysokému okraju
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 545 mm |
Šírka | 415 mm |
Výška | 150 mm |
Obsah | 11 l |
Materiál | HDPE – polyetylén s vysokou hustotou |
Teplotná odolnosť min. | -25 °C |
Teplotná odolnosť max. | 100 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -25 do 100 °C |