Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásobníkové klince a plynová kartuša NG CS-2/3 SN

Zásobníkové klince a plynová kartuša NG CS-2/3 SN
KLINCE A PLYN. KARTUSA NG CS-2/3 SN-15MM

Obj. č. 0864953415

EAN 4099618301582

Cena za zvolené balenie
Zásobníkové klince a plynová kartuša NG CS-2/3 SN

Obj. č. 0864953415

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitný univerzálny klinec, priemer 2,6 mm, vhodný pre DIGA® CS-2 POWER a DIGA® CS-3
  • Jedna baliaca jednotka pozostáva z 800 klincov a plynovej kartuše
Upozornenie

Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenia (bez schválenia stavebného výrobku). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia byť určené pomocou skúšobných pripevnení alebo konečných skúšok zaťaženia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Pripevnenie U-profilov v suchej výstavbe

  • Pripevnenia v mieste montáže, suchej výstavbe a pod. na betónových substrátoch (betón bežnej hmotnosti ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) podľa normy DIN EN 206, ako aj na oceli a murive z plných blokov

Materiál klinca

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Dĺžka klinca

15 mm

Priemer klinca

2,6 mm

Priemer hlavy

6,4 mm

Počet klincov

800 KS

Obsah

69 ml

Obal

Kartuša

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie