Zásterky za podbehom
Zásterky za podbehom
PODLOZKA 400X300MM
Obj. č. 0811224
EAN 4011231775113
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Kvalita OEM
- Rozmerovo stabilné
- Dlhá prevádzková životnosť
- Montáž dokončená pomocou žiarovo galvanizovanej montážnej koľajnice a galvanizovaných upevňovacích skrutiek M5 x 16 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre nákladné vozidlá a prívesy
Šírka | 400 mm |
Výška | 300 mm |
Farba | Čierna |
Počet upevňovacích skrutiek | 4 KS |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 80 °C |
Tvrdosť Shore A | 80 |
Materiál | Guma |
Materiál koľajničky | Oceľ |