Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásterky za podbehom

Zásterky za podbehom
PODLOZKA 600X400MM

Obj. č. 0811234

EAN 4011231775212

Cena za zvolené balenie
Zásterky za podbehom

Obj. č. 0811234

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Kvalita OEM

  • Rozmerovo stabilné

  • Dlhá prevádzková životnosť

  • Montáž dokončená pomocou žiarovo galvanizovanej montážnej koľajnice a galvanizovaných upevňovacích skrutiek M5 x 16 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre nákladné vozidlá a prívesy

Šírka

600 mm

Výška

400 mm

Farba

Čierna

Počet upevňovacích skrutiek

6 KS

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 80 °C

Tvrdosť Shore A

80

Materiál

Guma

Materiál koľajničky

Oceľ

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie