Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zástrčka nabíjacieho kábla 2 T2/uzemnený kontakt

Nabíj. kábel pre el. vozidlá mode 2 T2/uzem. kont.
KABEL NABIJACI MODE 2 T2 16A L6M

Obj. č. 0510650216

EAN 4065746501828

Cena za zvolené balenie
Zástrčka nabíjacieho kábla 2 T2/uzemnený kontakt

Obj. č. 0510650216

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre núdzové alebo trvalé nabíjanie elektrických alebo hybridných vozidiel s rozhraním typu 2
  • Veľmi robustný vďaka funkčnému hliníkovému puzdru

  • Veľmi dobré vedenie kábla cer integrovaný držiak káblov a káblové svorky

  • Bezpečné nabíjanie vďaka monitorovaniu teploty v zástrčke a puzdre

  • Jednoduchá montáž na stenu s dodaným nástenným držiakom alebo so závesným pútkom na puzdre, pomocou ktorého sa vešia na hák

  • Žiadne škrabance na laku vozidla vďaka krytke s nastaviteľným remienkom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovité napätie

230 V

Počet fáz

1 KS

Nabíjací výkon

3,6 kW

Menovitý prúd

16 A

Dĺžka kábla

6 m

Prípojka na strane vozidla

Typ-2

Druh krytia IP

IP 67

Max. ochrana pred zvyškovým prúdom DC

6 mA/DC

Zásuvka

Typ E, Typ F

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 50 °C

Hmotnosť výrobku (na kus)

2,200 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie