Zástrčka s okrajom EN10242 T9, obyčajné tvárne železo
Obyčajná tvárna liatina EN10242 T9
Obj. č.
4988800775
EAN 4055374212357
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
Dĺžka | 41 mm |
Prípojný závit (G) | R1“ |
Výška (H) | 36 mm |
Materiál | Temperovaná liatina |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 10242 |
Druh závitu | Vonkajší Whitworthov rúrkový závit, kužeľový |
Veľkosť kľúča (s) | 19 mm |