Zástrčka so šikmým kontaktom
Pravouhlá bezpečnostná zástrčka
UHL.ZASUVKA-CELOGUMA-16A-250V
Obj. č. 096930216
EAN 4011231897495
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre káble do veľkosti 3G 2,5 mm²
Optimalizovaná uchopovacia časť umožňuje lepšie držanie na bezpečné zasúvanie a vysúvanie zástrčky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na vonkajšie aj vnútorné použitie
Menovitý prúd | 16 A |
Menovité napätie | 250 V/AC |
Druh krytia IP | IP 44 |
Priemer kábla max. | 13 mm |
Materiál | Guma |
Farba | Čierna |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!