Zasúvacia Y-spojka na stlačený vzduch rovná spojka
Rovná Y-spojka
NÁSTRČNÁ ROZDVOJKA "Y" D10MM
Obj. č. 088475010
EAN 4046777239553
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rovná zasúvacia T-spojka pre pneumatické systémy
- Rýchle pripojenie a odpojenie
- Odolnosť voči plnému prietoku a vákuu vďaka tvarovaným tesneniam
- Ľahká a kompaktná
- Neobsahuje silikón
- Prevádzková teplota: -20 °C až +80 °C
- Max. prípustný prevádzkový tlak: 20 bar
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodná pre polyamidové a polyuretánové rúry. Nevhodná pre brzdové systémy, len pre priemyselné vzduchové siete.
Materiál | PE – polyetylén |
Vhodnosť pre vonkajší priemer hadice | 10 mm |
Dĺžka | 48,5 mm |