Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvka 3-pólová 6V - 24V

3-kolíková zásuvka 6 V - 24 V
ZASUVKA 3-POLOVA PLAST

Obj. č. 05553152

EAN 4045727315989

Cena za zvolené balenie
Zásuvka 3-pólová 6V - 24V

Obj. č. 05553152

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Prevádzková teplota: -40 °C až +85 °C

  • Max. menovitý prúd: 25 A (s vodičom 2,5 mm2), 16 A (s vodičom 1,5 mm2)

  • Kontakty skrutkového typu zvládnu vyššie namáhanie ťahom

  • Drážka v kryte pridržiava konektor v zásuvke
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vyhotovenie s kontaktmi

Skrutkovací kontakt

Materiál kontaktov

Zliatina medi a zinku

Materiál

Plast

Menovitý prierez kábla

3x1,5 – 2,5mm²

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
3-kolíkový konektor 6 V - 24 V

KONEKTOR 3-POLOVY PLAST
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Puzdro jednožilových káblov bez plastovej objímky DIN 46228, časť 1

PUZDRO 1-ZIL KBL DIN46228 CU 1,5X7,0

x 5000 ks
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Odizolovacie kliešte nastaviteľné

KLIESTE ODIZOLOVACIE

Integrované nastavenie hĺbky rezu pre jemné nastavenie na rôzne izolačná materiály
x 1 ks
Okrúhly kábel pre vozidlá FLRYY s PVC opláštením

AUTOKABEL ROZVODNY CIERNA

Pripojovací kábel pre vozidlá (opláštený kábel) pre nízkonapäťové aplikácie pri návesoch, nákladných vozidlách a iných podobných vozidlách
x 50 m
Okrúhly kábel pre vozidlá FLRYY s PVC opláštením

KABEL VIACZILOVY NYMHY CIERNA

Pripojovací kábel pre vozidlá (opláštený kábel) pre nízkonapäťové aplikácie pri návesoch, nákladných vozidlách a iných podobných vozidlách
x 50 m
Sprej na kontakty

KONTAKT SPRAY 300 ML

Rýchlo a spoľahlivo odstraňuje problémy so zapaľovaním
Silikónové mazivo v spreji

MAZIVO SILIKONOVE 500ML

Priehľadné silikónové vodoodpudivé mazivo s mimoriadnymi mazacími a izolačnými vlastnosťami
Sprej na kontakty s odstraňovačom oxidácie

SPREJ NA KONTAKTY ANTIOXIDACNY

Sprejový odstraňovač oxidácie
Sprej na kontakty s ochranou proti oxidácii

SPREJ NA KONTAKTY ANTIOXIDACNY

Sprej na ochranu proti oxidácii
Sprej na kontakty SW

SPREJ NA KONTAKTY ROZPRASOVACI

Špeciálny sprejový oplachovač
Sprej na kontakty s bezotlačkovou ochrannou povrchovou úpravou

OCHRANNY LAK NA KONTAKTY

Priehľadný sprejový ochranný lak