Zásuvka CEE, 250 V, 6 H
ZASTRCKA-CEE-MODRA-3POL-16A-250V-IP44
Obj. č. 0969700316
EAN 4038898090694
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zámok puzdra s bajonetovým pripevnením
V súlade s normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623
Hárky údajov(X)
Na vonkajšie aj vnútorné použitie
Počet pólov | 3 KS |
Menovitý prúd | 16 A |
Menovité napätie | 250 V/AC |
Priemer kábla min./max. | 6-15 mm |
Farba | Modrá |
Druh krytia IP | IP 44 |
Typ uzamykacieho mechanizmu | Bajonetový uzáver |
Materiál telesa | PA – polyamid |
Materiál kontaktov | Mosadz |