Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvka CEE, 250 V, 6 H

ZASTRCKA-CEE-MODRA-3POL-32A-250V-IP44

Obj. č. 0969700332

EAN 4038898091363

Cena za zvolené balenie
Zásuvka CEE, 250 V, 6 H

Obj. č. 0969700332

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutkové pripojenie s integrovaným odľahčením ťahu, tesnením a ochranou proti zalomeniu kábla

Zámok puzdra s bajonetovým pripevnením

V súlade s normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vonkajšie aj vnútorné použitie

Počet pólov

3 KS

Menovitý prúd

32 A

Menovité napätie

250 V/AC

Priemer kábla min./max.

12-20 mm

Farba

Modrá

Druh krytia IP

IP 44

Typ uzamykacieho mechanizmu

Bajonetový uzáver

Materiál telesa

PA – polyamid

Materiál kontaktov

Mosadz

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie