Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvka CEE, 400 V, 6 H

Zásuvka CEE, 400 V, 6 H
ZASTRCKA-CEE-CERVENA-5POL-63A-400V-IP67

Obj. č. 0969710563

EAN 4038898091684

Cena za zvolené balenie
Zásuvka CEE, 400 V, 6 H

Obj. č. 0969710563

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutkové pripojenie s integrovaným odľahčením ťahu, tesnením a ochranou proti zalomeniu kábla
  • Zámok puzdra s bajonetovým upevnením

  • 63 A verza s pripojovacím skrutkovým spojom

V súlade s normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vonkajšie aj vnútorné použitie

Počet pólov

5 KS

Menovitý prúd

63 A

Menovité napätie

400 V/AC

Priemer kábla min./max.

15-36 mm

Farba

Červená

Druh krytia IP

IP 67

Typ uzamykacieho mechanizmu

Skrutkovací uzáver

Materiál telesa

PA – polyamid

Materiál kontaktov

Poniklovaná mosadz

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie