Zásuvka CEE, 400 V, 6 H
Zásuvka CEE, 400 V, 6 H
ZASTRCKA VYS.NAPATIA 5 POLOV 32A
Obj. č. 0969710532
EAN 4038898091660
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutkové pripojenie s integrovaným odľahčením ťahu, tesnením a ochranou proti zalomeniu kábla
- Zámok puzdra s bajonetovým upevnením
- 63 A verza s pripojovacím skrutkovým spojom
V súlade s normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na vonkajšie aj vnútorné použitie
Počet pólov | 5 KS |
Menovitý prúd | 32 A |
Menovité napätie | 400 V/AC |
Priemer kábla min./max. | 12-22 mm |
Farba | Červená |
Druh krytia IP | IP 67 |
Typ uzamykacieho mechanizmu | Bajonetový uzáver |
Materiál telesa | PA – polyamid |
Materiál kontaktov | Poniklovaná mosadz |