Zásuvka Slidebox H84
Sady zásuvky Slidebox H84, balenie
ZASUVKA SLIDEBOX SET H84 SIVA 550
Obj. č.
0684318107
EAN 4050641979667
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Balík súpravy
- S integrovaným systémom pomalého zatvárania
- Integrované nastavenie výšky ±2 mm a bočné nastavenie 1 mm
Testované na viac ako 60 000 cyklov
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá výška | H84 |
Menovitá dĺžka | 550 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Epoxidová povrchová vrstva |
Farba | Sivá, podobná RAL 7042 |
Nosnosť pri 60000 cykloch | 35 kg |
Druh vyťahovania | Úplné vyťahovanie |
Uzatvárací systém | S mäkkým zatváraním |
Bočné nastavenie | +/-1mm |
Nastavenie výšky | +/- 2 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!