Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvka na hrnce pre podlahové skrinky SUB Basket

Predný výsuvný SUB kôš
VYSUV VA SKR. PRED. 400MM

Obj. č. 0684901654

EAN 4050382270016

Cena za zvolené balenie
Zásuvka na hrnce pre podlahové skrinky SUB Basket

Obj. č. 0684901654

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samozatvárajúca sa zásuvka so zabudovaným tlmiacim systémom na inštaláciu ako predná alebo vnútorná zásuvka.
  • Pohodlný prístup a náhľad na visiace koše

  • Zatváranie s koľajnicami s tlmičmi

  • Závesné koše vyrobené z oceľového drôtu s priemerom 7 mm, vysoký lesk, pochrómované

  • Identický predný a vnútorný výsuvný kôš
Upozornenie

Zobrazená súprava upínacích prvkov 0684901658 nie sú súčasťou dodávky. Je potrebné objednať samostatne.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Šírka korpusu

400 mm

Vhodnosť pre hrúbku na bokoch

16 – 18 mm

Svetlá montážna hĺbka min.

515 mm

Montážna výška

185 mm

Nosnosť

30 kg

Výška

145 mm

Druh vyťahovania

Úplné vysunutie

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Predný držiak pre košovú zásuvku na hrnce v soklovej skrinke

VYSUV PREDNE UPEVNENIE