Zásuvka na hrnce pre podlahové skrinky SUB Basket
Predný výsuvný SUB kôš
VYSUV VA SKR. PRED. 600MM
Obj. č. 0684901657
EAN 4050382270108
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samozatvárajúca sa zásuvka so zabudovaným tlmiacim systémom na inštaláciu ako predná alebo vnútorná zásuvka.
- Pohodlný prístup a náhľad na visiace koše
- Zatváranie s koľajnicami s tlmičmi
- Závesné koše vyrobené z oceľového drôtu s priemerom 7 mm, vysoký lesk, pochrómované
- Identický predný a vnútorný výsuvný kôš
Upozornenie
Zobrazená súprava upínacích prvkov 0684901658 nie sú súčasťou dodávky. Je potrebné objednať samostatne.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Šírka korpusu | 600 mm |
Vhodnosť pre hrúbku na bokoch | 16 – 18 mm |
Svetlá montážna hĺbka min. | 515 mm |
Montážna výška | 185 mm |
Nosnosť | 30 kg |
Výška | 145 mm |
Druh vyťahovania | Úplné vysunutie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!