Zásuvková skriňa PRO 550
Zásuvková skriňa, PRO 550
SKRINA-PRO-550/B1-RAL5010
Obj. č.
0957332011
EAN 4046778513553
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustná, priestranná zásuvková skrinka na uloženie náradia, strojov a iného pracovného vybavenia.
- Robustná konštrukcia z oceľového plechu, zložená a zváraná
- Horná a dolná strana uzavretá puzdrom
- Hĺbka skrine: 553 mm
- Povrch chránený poplastovaným 8 mm krycím panelom
- Systém centrálneho zamykania chráni obsah proti krádeži
- Hliníková lišta na rukoväti so štítkami na označenie a priehľadným krytom
- Zabudovaný bezpečnostný zámok zásuvky zabraňuje prevráteniu
- Kapacita zásuvky: 100 kg s rovnomerne rozloženým zaťažením
- Rady drážok a dierovaný podstavec na vloženie rozdeľovačov
Výhody série PRO:
- Široká škála modelov podľa vašich individuálnych požiadaviek
- Na výber zo 4 farieb RAL pre predné panely
- Zámky kompatibilné s centrálnym uzamykacím systémom
- Zásuvky so 100 % úplným vysunutím a 80 % čiastočným vysunutím
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 1022 x 553 x 1036 mm |
Vybavenie Prevádzkové vybavenie | 2 dná priehradiek, výškovo nastaviteľné |
Farba telesa | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Farba zásuvky | Enciánová modrá RAL 5010 |
Materiál | Plátová oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |