Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvková skriňa PRO 550

Zásuvková skriňa, PRO 550
SKRINA-SF1-550-RAL3020

Obj. č. 0957331010
EAN 4046778513348

Cena za zvolené balenie
Zásuvková skriňa PRO 550

Obj. č. 0957331010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustná, priestranná zásuvková skrinka na uloženie náradia, strojov a iného pracovného vybavenia.
  • Robustná konštrukcia z oceľového plechu, zložená a zváraná

  • Horná a dolná strana uzavretá puzdrom

  • Hĺbka skrine: 553 mm

  • Povrch chránený poplastovaným 8 mm krycím panelom

  • Systém centrálneho zamykania chráni obsah proti krádeži

  • Hliníková lišta na rukoväti so štítkami na označenie a priehľadným krytom

  • Zabudovaný bezpečnostný zámok zásuvky zabraňuje prevráteniu

  • Kapacita zásuvky: 100 kg s rovnomerne rozloženým zaťažením

  • Rady drážok a dierovaný podstavec na vloženie rozdeľovačov


Výhody série PRO:


  • Široká škála modelov podľa vašich individuálnych požiadaviek

  • Na výber zo 4 farieb RAL pre predné panely

  • Zámky kompatibilné s centrálnym uzamykacím systémom

  • Zásuvky so 100 % úplným vysunutím a 80 % čiastočným vysunutím
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer)

722 x 553 x 1036 mm

Vybavenie Prevádzkové vybavenie

2 dná priehradiek, výškovo nastaviteľné

Farba skrine

Žiarivá sivá RAL 7035

Farba zásuvky

Dopravná červená RAL 3020

Materiál

Plátová oceľ

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie