Zásuvková skriňa PRO 550
Zásuvková skriňa, PRO 550
ZASUVKOVA SKRINA-SF5-550-RAL3020
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Robustná konštrukcia z oceľového plechu, zložená a zváraná
- Horná a dolná strana uzavretá puzdrom
- Hĺbka skrine: 553 mm
- Povrch chránený poplastovaným 8 mm krycím panelom
- Systém centrálneho zamykania chráni obsah proti krádeži
- Hliníková lišta na rukoväti so štítkami na označenie a priehľadným krytom
- Zabudovaný bezpečnostný zámok zásuvky zabraňuje prevráteniu
- Kapacita zásuvky: 100 kg s rovnomerne rozloženým zaťažením
- Rady drážok a dierovaný podstavec na vloženie rozdeľovačov
Výhody série PRO:
- Široká škála modelov podľa vašich individuálnych požiadaviek
- Na výber zo 4 farieb RAL pre predné panely
- Zámky kompatibilné s centrálnym uzamykacím systémom
- Zásuvky so 100 % úplným vysunutím a 80 % čiastočným vysunutím
Hárky údajov(X)
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 722 x 553 x 1036 mm |
Počet zásuviek | 5 KS |
Vybavenie Prevádzkové vybavenie | 1 zásuvka, výška schránky 100 mm/výška čela 120 mm, čiastočné vyťahovanie |
Šírkaxhĺbka (vnútorný rozmer zásuvky) (B x T) | 586 x 436 mm |
Nosnosť zásuvky | 100 kg |
Farba telesa | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Farba zásuvky | Dopravná červená RAL 3020 |
Materiál | Plátová oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!