Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvková skriňa PRO 700

Zásuvková skriňa, PRO 700
SKRINA-ST1-700-RAL7042

Obj. č. 0957333014
EAN 4046778513782

Cena za zvolené balenie
Zásuvková skriňa PRO 700

Obj. č. 0957333014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustná, priestranná zásuvková skrinka na uloženie náradia, strojov a iného pracovného vybavenia.
  • Robustná konštrukcia z oceľového plechu, zložená a zváraná

  • Horná a dolná strana uzavretá puzdrom

  • Hĺbka skrine: 703 mm

  • Povrch chránený poplastovaným 8 mm krycím panelom

  • Systém centrálneho zamykania chráni obsah proti krádeži

  • Hliníková lišta na rukoväti so štítkami na označenie a priehľadným krytom

  • Zabudovaný bezpečnostný zámok zásuvky zabraňuje prevráteniu

  • Kapacita zásuvky: 100 kg s rovnomerne rozloženým zaťažením

  • Rady drážok a dierovaný podstavec na vloženie rozdeľovačov


Výhody série PRO:


  • Široká škála modelov podľa vašich individuálnych požiadaviek

  • Na výber zo 4 farieb RAL pre predné panely

  • Zámky kompatibilné s centrálnym uzamykacím systémom

  • Zásuvky so 100 % úplným vysunutím a 80 % čiastočným vysunutím
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer)

722 x 703 x 1036 mm

Vybavenie Prevádzkové vybavenie

2 dná priehradiek, výškovo nastaviteľné

Farba skrine

Žiarivá sivá RAL 7035

Farba zásuvky

Dopravná sivá A RAL 7042

Materiál

Plátová oceľ

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie