Zásuvková skriňa PRO 700
Zásuvková skriňa, PRO 700
SKRINA-STB1-700-RAL7035
Obj. č.
0957334012
EAN 4046778513966
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustná, priestranná zásuvková skrinka na uloženie náradia, strojov a iného pracovného vybavenia.
- Robustná konštrukcia z oceľového plechu, zložená a zváraná
- Horná a dolná strana uzavretá puzdrom
- Hĺbka skrine: 703 mm
- Povrch chránený poplastovaným 8 mm krycím panelom
- Systém centrálneho zamykania chráni obsah proti krádeži
- Hliníková lišta na rukoväti so štítkami na označenie a priehľadným krytom
- Zabudovaný bezpečnostný zámok zásuvky zabraňuje prevráteniu
- Kapacita zásuvky: 100 kg s rovnomerne rozloženým zaťažením
- Rady drážok a dierovaný podstavec na vloženie rozdeľovačov
Výhody série PRO:
- Široká škála modelov podľa vašich individuálnych požiadaviek
- Na výber zo 4 farieb RAL pre predné panely
- Zámky kompatibilné s centrálnym uzamykacím systémom
- Zásuvky so 100 % úplným vysunutím a 80 % čiastočným vysunutím
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 1022 x 703 x 1036 mm |
Vybavenie Prevádzkové vybavenie | 2 dná priehradiek, výškovo nastaviteľné |
Farba skrine | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Farba zásuvky | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Materiál | Plátová oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |