Zásuvková skriňa PRO
Základňa skriňa PRO
ZASUVKOVA SKRINA-PRO-US2-RAL3020
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Robustná konštrukcia z oceľového plechu, zváraná s viacerými hranami
- Horná a dolná strana uzavretá puzdrom
- Systém centrálneho zamykania chráni obsah proti krádeži
- Hliníková lišta na rukoväti so štítkami na označenie a priehľadným krytom
- Zásuvky s viac ako 80 % čiastočným vysunutím, namontované na valivých ložiskách
- Zabudovaný bezpečnostný zámok zásuvky zabraňuje prevráteniu
- Vnútorné rozmery zásuvky (Š x H): 437 x 587 mm
- Nosnosť zásuvky: 100 kg s rovnomerne rozloženým zaťažením
- Rady drážok a dierovaný podstavec na vloženie rozdeľovačov
Výhody série PRO:
- Široká škála modelov podľa vašich individuálnych požiadaviek
- Na výber zo 4 farieb RAL pre predné panely
- Zámky kompatibilné s centrálnym uzamykacím systémom
Pracovné stoly a pracovné plochy série Pro sa dodávajú predmontované. Montáž na mieru upravených variantov musí vykonať zákazník.
Hárky údajov(X)
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 570 x 680 x 800 mm |
Počet zásuviek | 2 KS |
Vybavenie Prevádzkové vybavenie | 2 zásuviek, výška schránky 70 mm/výška čela 90 mm, 1 dvere, výška 540mm |
Šírkaxhĺbka (vnútorný rozmer zásuvky) (B x T) | 437 x 587 mm |
Nosnosť zásuvky | 100 kg |
Farba skrine | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Farba zásuvky | Dopravná červená RAL 3020 |
Materiál | Plátová oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!